{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Pro INOX | |
⌀ Nominale DC | 2,8 mm | |
Rivestimento | AlTiN | |
Materiale da taglio | VHM | |
Normativa | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 12,8 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 17 mm | |
Lunghezza complessiva L | 55 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punte elicoidali |
Codice articolo | 122490 2,8 | |
EAN / GTIN | 4067263003953 | |
Codice del produttore | 122490 2,8 |