{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Campo | 14,01 mm - 16,00 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Angolo di affilatura | 145 grado | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 65 mm | |
Lunghezza complessiva L | 115 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122436 14,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406200749 | |
Codice del produttore | 122436 14,01-X |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta in HMI GARANT Master Steel FEED, Weldon DIN 6535 HB 14,01-X
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
428,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
356,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
446,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
372,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
122,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
20
pezzi
102,27 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
119,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
20
pezzi
99,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
194,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
20
pezzi
162,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
190,89 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
20
pezzi
159,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Campo | 14,01 mm - 16,00 mm | 14,01 mm - 16,00 mm | 14,01 mm - 16 mm | 14,01 mm - 16 mm | 14,01 mm - 16 mm | 14,01 mm - 16 mm |
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lunghezza complessiva L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Serie | MasterSteel | MasterSteel | ProSteel | ProSteel | ProSteel | ProSteel |