{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Campo | 8,06 mm - 10,05 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 47 mm | |
Lunghezza complessiva L | 89 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,22 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122416 8,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406077075 | |
Codice del produttore | 122416 8,06-X |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta in HMI GARANT Master Steel SPEED, Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,06-Xmm
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
88,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
73,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
92,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
76,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
856,18 SEK
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
713,46 SEK
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiN |
Lunghezza complessiva L | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Passaggio interno per LR | no | nej | nej |
Normativa | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materiale da taglio | HMI | VHM | VHM |
Angolo di affilatura | 135 grado | 140 grad | 140 grad |