{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Esecuzione | 4×D | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122404 5,6 | |
EAN / GTIN | 4045197420244 | |
Codice del produttore | 122404 5,6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta ad alte prestazioni in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 5,6 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
45,57 €
15,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
64,27 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
123 pezzi in magazzino
37,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 66 mm | 66 mm | |
⌀ Nominale DC | 5,6 mm | 5,6 mm | |
Normativa | DIN 6537 K | DIN 6537 K | |
Angolo di affilatura | 140 grado | 140 grado | 140 grado |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 19,6 mm | 19,6 mm | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punte elicoidali |