{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Esecuzione | 4×D | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122404 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197420039 | |
Codice del produttore | 122404 3,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta ad alte prestazioni in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 3,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
55 pezzi in magazzino
45,57 €
22,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
78 pezzi in magazzino
50,19 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
46,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
132 pezzi in magazzino
34,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
75,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
167 pezzi in magazzino
37,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
⌀ Nominale DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | |||
Normativa | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | |||
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 | m7 | |||
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | |||
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punte elicoidali |