{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Campo | 3,00 mm - 3,75 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 20 mm | |
Lunghezza complessiva L | 62 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,11 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122315 3,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406075095 | |
Codice del produttore | 122315 3,0-X |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta ad alte prestazioni in HMI Weldon DIN 6535 HB 3,0-X mm
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
66,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
55,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
108,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
90,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
66,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
55,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
108,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
90,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Campo | 3,00 ;3,75 | 3,00 ;3,75 | 3,00 ;3,75 | 3,00 ;3,75 |
Rivestimento | TiN | TiAlN | TiN | TiAlN |
Esecuzione | 4×D | 6×D | 4×D | 6×D |
Lunghezza complessiva L | 62 | 66 | 62 | 66 |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Angolo di affilatura | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 | h7 | h7 |