{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 14,5 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 43,3 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 65 mm | |
Lunghezza complessiva L | 115 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,26 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122315 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197387387 | |
Codice del produttore | 122315 14,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta ad alte prestazioni in HMI Weldon DIN 6535 HB 14,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino
113,93 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino
113,93 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
266,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
266,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | 4×D | 4×D | 6×D | 6×D |
Lunghezza complessiva L | 115 | 115 | 133 | 133 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Angolo di affilatura | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 | h7 | h7 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 43,3 | 43,3 | 61,3 | 61,3 |