{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 1,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | DIN 6539 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 6,8 mm | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 9 mm | |
Lunghezza complessiva L | 32 mm | |
⌀ Codolo Ds | 1,5 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122151 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197748065 | |
Codice del produttore | 122151 1,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HMI extracorta 1,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.616 pezzi in magazzino
9,93 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.267 pezzi in magazzino
6,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
301 pezzi in magazzino
7,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | TiN |
Colore collarino | senza | senza | senza |
⌀ Nominale DC | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Tolleranza codolo | h7 | h7 | h7 |
Angolo di affilatura | 118 | 118 | 118 |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 | h7 |
Modello | N | N | N |