{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 0,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6539 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 2,3 mm | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 3 mm | |
Lunghezza complessiva L | 20 mm | |
⌀ Codolo Ds | 0,5 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122151 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197747969 | |
Codice del produttore | 122151 0,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HMI extracorta, TiAlN, ⌀ DC h7: 0,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
158 pezzi in magazzino
9,93 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
573 pezzi in magazzino
21,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
6,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
7,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 20 mm | 38 mm | 20 mm | 20 mm |
Normativa | DIN 6539 | Norma interna | DIN 6539 | DIN 6539 |
Tolleranza codolo | h7 | h6 | h7 | h7 |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | 0 / 0,004 | h7 | h7 |
Modello | N | N | N | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 3 mm | 7 mm | 3 mm | 3 mm |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/gir. | 0,02 mm/gir. | 0,01 mm/gir. | 0,01 mm/gir. |