Punta elicoidale in HMI extracorta, non rivestito, ⌀ DC h7: 0,8mm

Codice art.: 122100 0,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
475 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6539
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 0,8 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6539
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 118 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 3,8 mm
Angolo dell’elica 30 grado
Codolo Codolo cilindrico con h7
Passaggio interno per LR no
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 5 mm
Lunghezza complessiva L 24 mm
⌀ Codolo Ds 0,8 mm
Tolleranza codolo h7
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,01 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122100 0,8
EAN / GTIN 4045197039095
Codice del produttore 122100 0,8

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
200
Alluminio (a truciolo corto)
N
140
Alluminio > 10% Si
N
140
Acciaio < 500 N/mm²
P
70
Acciaio < 750 N/mm²
P
70
Acciaio < 900 N/mm²
P
60
Acciaio < 1100 N/mm²
P
40
Acciaio < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Simili a DIN 6539 (extra corte).
Con diametro nominale e del codolo uguali.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Serraggio sicuro nella pinza serrapunta n. art. 341050 con ganasce diamantate.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta elicoidale in HMI extracorta, non rivestito, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 0,8mm

Punta elicoidale in HMI extracorta, non rivestito, ⌀ DC h7: 0,8mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
475 pezzi in magazzino
6,34 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino
7,56 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
184 pezzi in magazzino
9,93 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Colore collarino senza senza senza
Passaggio interno per LR no no no
Codolo Codolo cilindrico con h7 Codolo cilindrico con h7 Codolo cilindrico con h7
Modello N N N
⌀ Codolo Ds 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,01 mm/gir. 0,01 mm/gir. 0,01 mm/gir.
Tipo di prodotto Punta elicoidale Punta elicoidale Punta elicoidale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello