{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 0,7 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6539 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 3,5 mm | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h7 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 4,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 23 mm | |
⌀ Codolo Ds | 0,7 mm | |
Tolleranza codolo | h7 | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122100 0,7 | |
EAN / GTIN | 4045197039088 | |
Codice del produttore | 122100 0,7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale in HMI extracorta 0,7 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
6,19 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
77 pezzi in magazzino
7,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
110 pezzi in magazzino
9,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | TiN | TiAlN |
Lunghezza complessiva L | 23 | 23 | 23 |
Norma | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Angolo dell’elica | 30 | 30 | 30 |
Modello | N | N | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 4,5 | 4,5 | 4,5 |