Descrizione:
Il micrometro esterno con superfici di misura strette raggiunge punti di misura difficili da raggiungere e offre i seguenti vantaggi: Superfici di misura a forma di lama su incudine e mandrino per la misurazione dei diametri delle scanalature di alberi, chiavette e altri punti difficili da raggiungere. Mandrino non rotante.
Proprietà:
Digitale/analogico: Analogico
Intervallo di misura: 2 - 3″
Accuratezza: ±0,00015″.
Valore di graduazione: 0,0001″.
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±1,5E-4″.
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
Consegnato: Compresa la scatola, le norme di regolazione (2 pezzi), l'arresto regolabile (per i modelli con gamma superiore a 40″).
Massa: 16,7
Pollici/Metrico: Pollici
La fornitura comprende: Scatola, norma di regolazione (a partire da 25 mm), chiave.