Micrometro esterno con superfici di misura strette, superfici di misura in metallo duro 225-250 mm, lama da 0,75 mm

Codice art.: 122-110-10
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
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122-110-10
EAN / GTIN 4946368847405
Codice del produttore 122-110-10
Numero-L L40010 14053

Descrizione

Descrizione:

Il micrometro esterno con superfici di misura strette raggiunge punti di misura difficili da raggiungere e offre i seguenti vantaggi: Superfici di misura a forma di lama su incudine e mandrino per la misurazione dei diametri delle scanalature di alberi, chiavette e altri punti difficili da raggiungere. Mandrino non rotante.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 225 - 250
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±6 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
Consegnato: Compresa la scatola, le norme di regolazione (2 pezzi), l'arresto regolabile (per i modelli con gamma superiore a 40″).
Massa: 10,9
Pollici/metrico: Metrico
La fornitura comprende: Scatola, norma di regolazione (a partire da 25 mm), chiave.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello