Descrizione:
I rotoli in vello PREMIUM di Tyrolit convincono per la maggiore durata possibile grazie all’impregnazione, che fa sì che il grano abrasivo si trovi anche all’interno del vello. Che si tratti di pulire cordoni di saldatura, rimuovere la ruggine, lavorare la vernice o lucidare le superfici, offriamo il prodotto giusto per ogni applicazione. L’utilizzatore beneficia inoltre della perfetta adattabilità del vello alla superficie.
Proprietà:
- Forma: Rotolo VLIES
- Materiali adatti: Acciaio, acciaio inox, legno, plastica / PVC, ghisa, metalli non ferrosi
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : C ULTRA FEIN
- Dimensioni (D x H): 100 x 10 mm
- Spessore: 100 mm
- Foro: 10 mm
- Grandezza della grana: 70
- Un utensile per: Rettifica manuale
Vantaggi:
- Massima durata grazie all’impregnazione al 100% - la grana è quindi anche all’interno del vello abrasivo
- Diverse specifiche consentono di pulire dai cordoni di saldatura alla lucidatura delle superfici
- Design molto flessibile - il tessuto non tessuto si adatta perfettamente alle superfici
Uso:
- Per la pulizia e la lavorazione delle superfici con una levigatrice orbitale o a mano
Raccomandazioni:
- A GROB / A MEDIUM per la pulizia di cordoni di saldatura, la rimozione di ruggine e rivestimenti e per la sbavatura leggera
- A FINE per la lavorazione di lacche e vernici, per la pulizia di componenti di macchine e per la finitura
- A MOLTO FINE / A ULTRA FINE per la finitura di tutti i tipi di pezzi
- A GP - GREEN per la pulizia e la finitura rapida di tutti i tipi di pezzi.
Particolarità:
- Massima durata dell’utensile
- Perfetto per tutte le superfici
- Ampio campo di impiego