Scala a gradini per fossa 4 gradini con corrimano

Codice art.: 12041
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Numero di gradini 4
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Scale speciali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 12041
copia
EAN / GTIN 4031405120419
copia
Codice del produttore 012041
copia
Numero-L L90240 34
copia
Produttore MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala in alluminio
  • Gradini profondi 80 mm con cuscinetti antiscivolo Clip-Step R13
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Guide di uscita rinforzate da 1,0 m per un attraversamento sicuro
  • Piattaforma extra larga regolabile in altezza (550 x 240 mm) realizzata in lamiera perforata in alluminio antiscivolo R13 per un ingresso/uscita sicuro e il bloccaggio della scala sul bordo della fossa di scavo
  • Pedane con ganci per un supporto sicuro all'angolo di attacco corretto
  • Flessibile espandibile con parti plug-in opzionali
  • Spaziatura tra i passi: 263 mm
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Profondità di scavo massima: 1050 mm
  • Profondità minima di scavo: 800 mm
  • Corrimano inclusi: Sì
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza conduttore: 2250 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Inclinazione: 70 °
  • Larghezza piattaforma: 550 mm
  • Lunghezza piattaforma: 240 mm
  • Antiscivolo: Clip-step R13
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Spaziatura gradini/gradini: 263 mm
  • Numero di gradini/pioli: 4 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Larghezza gradino: 440 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Larghezza esterna inferiore: 490 mm
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello