Punta a carotare in HSS Profondità di taglio 30 mm 40 mm

Codice art.: 118800 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: Norma interna

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 40 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS
Norma Norma interna
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punte a carotare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 118800 40
EAN / GTIN 4045197037916
Codice del produttore 118800 40

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
70
Acciaio < 500 N/mm²
P
25
Acciaio < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
15
GG
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Udførelse:

Passer til alle gængse magnetboremaskiner. Utrolig god spåntagning takket være den optimerede skærgeometri. Kan let efterslibes. Med Weldonskaft − ⌀19 mm.
HSS med speciel TiAlN-belægning af hensyn til forbedrede skære-egenskaber (forhindring af materialesammensvejsning).

Anvendelse:

På mobile magnetboremaskiner eller stationære søjleboremaskiner til boring af store huller i stålindustrien. Kerneboret fjerner kun en tynd ring af materialet. Borekernen udstødes med en udstøder ved hjælp af fjederkraft.

Leveringsomfang:

Uden udstøder.

Bemærk:

Til smøring af kernebor anbefales højtydende skæreolie (se nr. 084210).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello