{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 25 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | Norma interna | |
Codolo | codolo Weldon | |
⌀ Gambo | 19 mm | |
Profondità di taglio | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 60 mm | |
Tipo di prodotto | Punte a carotare |
Codice articolo | 118800 25 | |
EAN / GTIN | 4045197037794 | |
Codice del produttore | 118800 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta a carotare in HSS Profondità di taglio 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 25mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino
59,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
152 pezzi in magazzino
79,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
450 pezzi in magazzino
47,01 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
408 pezzi in magazzino
27,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
47,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza | ||
⌀ Nominale DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Materiale da taglio | HSS | HM | HM | HM | HM |
Tipo di prodotto | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare |