Punta a carotare in HM Profondità di taglio 30 mm 26 mm

Codice art.: 118780 26
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Normativa: Norma interna

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 26 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HM
Normativa Norma interna
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punte a carotare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 118780 26
EAN / GTIN 4045197514721
Codice del produttore 118780 26

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
80
Alluminio > 10% Si
N
75
Acciaio < 500 N/mm²
P
50
Acciaio < 750 N/mm²
P
45
Acciaio < 900 N/mm²
P
35
Acciaio < 1100 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
GG
K
20
GGG
K
15
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Adatte per tutti i trapani ad attacco magnetico in commercio. Ottima asportazione del truciolo grazie alla geometria ottimizzata dei taglienti. Facile riaffilatura. Codolo Weldon – ⌀ 19 mm.
HM con speciale rivestimento TiAlN − elevate durate e straordinaria prestazione di taglio.

Uso:

Su trapani ad attacco magnetico e a colonna, per praticare fori di grandi dimensioni su carpenteria metallica. La punta truciola soltanto un sottile anello di materiale, mentre la carota viene espulsa da un estrattore.

Fornitura:

Senza estrattore.

Nota:

Per la lubrificazione delle punte a carotare consigliamo un olio da taglio ad alte prestazioni (vedere n. art. 084210).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta a carotare in HM Profondità di taglio 30 mm 26 mm

Punta a carotare in HM Profondità di taglio 30 mm 26 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
48,88 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
150 pezzi in magazzino
90,06 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
206 pezzi in magazzino
54,50 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
102 pezzi in magazzino
29,40 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Colore collarino senza senza senza senza
Lunghezza L 35 mm 8 mm 11,8 mm
⌀ Nominale DC 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Normativa Norma interna Norma interna Norma interna Norma interna
Codolo Codolo con 3 superfici di serraggio Codolo con 3 superfici di serraggio Codolo con 3 superfici di serraggio
Materiale da taglio HM HM HM HM
Tipo di prodotto Punte a carotare Punte a carotare Punte a carotare Punte a carotare

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello