Punta a carotare in HM Profondità di taglio 30 mm 18 mm

Codice art.: 118780 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
98 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Normativa: Norma interna

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 18 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HM
Normativa Norma interna
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punte a carotare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 118780 18
EAN / GTIN 4045197514646
Codice del produttore 118780 18

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
80
Alluminio > 10% Si
N
75
Acciaio < 500 N/mm²
P
50
Acciaio < 750 N/mm²
P
45
Acciaio < 900 N/mm²
P
35
Acciaio < 1100 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
GG
K
20
GGG
K
15
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Adatte per tutti i trapani ad attacco magnetico in commercio. Ottima asportazione del truciolo grazie alla geometria ottimizzata dei taglienti. Facile riaffilatura. Codolo Weldon – ⌀ 19 mm.
HM con speciale rivestimento TiAlN − elevate durate e straordinaria prestazione di taglio.

Uso:

Su trapani ad attacco magnetico e a colonna, per praticare fori di grandi dimensioni su carpenteria metallica. La punta truciola soltanto un sottile anello di materiale, mentre la carota viene espulsa da un estrattore.

Fornitura:

Senza estrattore.

Nota:

Per la lubrificazione delle punte a carotare consigliamo un olio da taglio ad alte prestazioni (vedere n. art. 084210).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punta a carotare in HM Profondità di taglio 30 mm 18 mm

Punta a carotare in HM Profondità di taglio 30 mm 18 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
98 pezzi in magazzino
46,59 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
135 pezzi in magazzino
79,25 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
204 pezzi in magazzino
47,01 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
181 pezzi in magazzino
24,26 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Esecuzione alta piatta piatta
Colore collarino senza senza senza senza
⌀ Nominale DC 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Normativa Norma interna Norma interna Norma interna Norma interna
Materiale da taglio HM HM HM HM
⌀ Gambo 6 mm 6 mm 10 mm
Tipo di prodotto Punte a carotare Punte a carotare Punte a carotare Punte a carotare

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello