Micrometro in lamiera, incudine / mandrino sferico, 0-25 mm, staffa 160 mm

Codice art.: 118-118
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 118-118
EAN / GTIN 4946368011929
Codice del produttore 118-118
Numero-L L40010 7915

Descrizione

Descrizione:

Questo micrometro è dotato di un arco profondo per misurare lo spessore della lamiera.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 25
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±4 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
Forza di misura: 3-8
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, chiave di regolazione, standard di regolazione (da 25 mm).

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello