Micrometro in lamiera, incudine sferica, staffa 0-1 ″, 6

Codice art.: 118-116
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
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 118-116
EAN / GTIN 4946368011912
Codice del produttore 118-116
Numero-L L40010 11095

Descrizione

Descrizione:

Questo micrometro è dotato di un arco profondo per misurare lo spessore della lamiera.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 1″
Accuratezza: ±0,0002″.
Valore di graduazione: 0,0001″.
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±2,0E-4″.
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
Forza di misura: 3-8
Pollici/Metrico: Pollici
La consegna include: scatola, chiave di regolazione, standard di regolazione (da 25 mm).

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello