Micrometro in lamiera, incudine / mandrino piatto, 0-25 mm, staffa 160 mm

Codice art.: 118-114
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
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 118-114
EAN / GTIN 4946368011905
Codice del produttore 118-114
Numero-L L40010 8925

Descrizione

Descrizione:

Questo micrometro è dotato di un arco profondo per misurare lo spessore della lamiera.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 25
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±4 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
Forza di misura: 3-8
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, chiave di regolazione, standard di regolazione (da 25 mm).

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello