Micrometro in lamiera, incudine / mandrino piatto, 0-1 ″, staffa da 12

Codice art.: 118-107
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
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 118-107
EAN / GTIN 4946368011868
Codice del produttore 118-107
Numero-L L40010 14704

Descrizione

Descrizione:

Questo micrometro è dotato di un arco profondo per misurare lo spessore della lamiera.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 1″
Accuratezza: ±0,00025″.
Laurea: 0,001
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±0,00025″.
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
Forza di misura: 10-14
Pollici/Metrico: Pollici
La consegna include: scatola, chiave di regolazione, standard di regolazione (da 25 mm).

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello