Micrometro esterno, incudine intercambiabile, 0-1

Codice art.: 117-107
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
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 117-107
EAN / GTIN 4946368011790
Codice del produttore 117-107
Numero-L L40010 11554

Descrizione

Descrizione:

Il micrometro per esterni con incudine intercambiabile, per misurare varie caratteristiche, offre i seguenti vantaggi: Per misurare gli spessori delle pareti di tubi e cilindri, altezze delle teste dei rivetti ecc. Con incudini intercambiabili (incudini: piatte, cilindriche, a forma di V)

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 1″
Accuratezza: ±0,0002″.
Valore di graduazione: 0,0001″.
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato
Forza di misura: 5-10
Pollici/Metrico: Pollici
Fornitura: compresa la scatola, lo standard di regolazione (da 25 mm in su), la chiave di regolazione, le incudini.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello