Punta elicoidale in HSS-E per Hardox H, non rivestito, ⌀ DC h8: 8,5mm

Codice art.: 116380 8,5
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 8,5 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 8
Norma Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Angolo dell’elica 8-15 grado
Codolo Cono Morse
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 30,3 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 43 mm
Lunghezza complessiva L 124 mm
Dimensione cono Morse CM 1
Avanzamento f in acciaio < 1400 N/mm2 0,08 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 116380 8,5
copia
EAN / GTIN 4045197032416
copia
Codice del produttore 116380 8,5
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
10
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
5
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
5
Olio
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

La parte forante extracorta, abbinata al cono Morse, rende la punta particolarmente stabile. Nocciolo rinforzato.
Con punta forma C.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello