{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 27 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 345 | |
Modello | INOX | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 129,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 170 mm | |
Lunghezza complessiva L | 291 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 3 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116360 27 | |
EAN / GTIN | 4045197032256 | |
Codice del produttore | 116360 27 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS-E VA, non rivestito, ⌀ DC h8: 27mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino
239,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino
65,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
108,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
176,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
191,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 291 mm | 291 mm | 291 mm | 343 mm | 291 mm |
Normativa | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 222 mm | 170 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 129,5 mm | 129,5 mm | 129,5 mm | 181,5 mm | 129,5 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |