{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 21,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 345 | |
Modello | INOX | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 117,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 150 mm | |
Lunghezza complessiva L | 248 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 2 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116360 21,5 | |
EAN / GTIN | 4045197032133 | |
Codice del produttore | 116360 21,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS-E VA, non rivestito, ⌀ DC h8: 21,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino
161,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
104 pezzi in magazzino
40,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
81 pezzi in magazzino
72,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
150,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
Lunghezza complessiva L | 248 mm | 248 mm | 248 mm | 248 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Normativa | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Angolo di affilatura | 135 grado | 118 grado | 118 grado | 120 grado |
Dimensione cono Morse CM | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |