{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 340 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 79,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 87 mm | |
Lunghezza complessiva L | 132 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,04 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116051 5 | |
EAN / GTIN | 4062406745240 | |
Codice del produttore | 116051 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale lunga in HSS HOLEX CleverDrill N 5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.524 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.611 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
5,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
4,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Normativa | DIN 340 | DIN 340 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Angolo di affilatura | 118 | 118 |
⌀ Codolo Ds | 5 | 5 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale |