{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 2,6 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 340 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 58,1 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 62 mm | |
Lunghezza complessiva L | 95 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116051 2,6 | |
EAN / GTIN | 4062406745059 | |
Codice del produttore | 116051 2,6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS HOLEX CleverDrill N, non rivestito, ⌀ DC h8: 2,6mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
449 pezzi in magazzino
1,93 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
3,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
10,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS E |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado | 118 grado |
Modello | N | N | N |
⌀ Codolo Ds | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 58,1 mm | 58,1 mm | 58,1 mm |