{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 30-40 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 96,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 109 mm | |
Lunghezza complessiva L | 165 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8,5 mm | |
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto | 0,18 mm/gir. | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116040 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025890 | |
Codice del produttore | 116040 8,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS W 8,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
30,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
25,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
668 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
14,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
11,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.885 pezzi in magazzino
5,81 €
1,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | giallo | giallo | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS |
Angolo di affilatura | 130 | 130 | 130 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 109 | 75 | 75 |