{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 30-40 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 79,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 87 mm | |
Lunghezza complessiva L | 132 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5 mm | |
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto | 0,09 mm/gir. | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116040 5 | |
EAN / GTIN | 4045197025821 | |
Codice del produttore | 116040 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta elicoidale lunga in HSS W 5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
246 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.287 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
5,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
4,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 132 | 86 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Angolo di affilatura | 130 | 130 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 |
Modello | W | W |
⌀ Codolo Ds | 5 | 5 |