Micrometro esterno universale, incudine/mandrino intercambiabile, 0-25 mm

Codice art.: 116-101-10
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
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 116-101-10
EAN / GTIN 4946368847658
Codice del produttore 116-101-10

Descrizione

Descrizione:

Micrometro universale con inserti di misura intercambiabili. Il micrometro universale offre i seguenti vantaggi: Mandrino non rotante con sette diversi attacchi. Sono disponibili anche accessori opzionali per il mandrino e l'incudine per la misurazione delle filettature delle viti.

Proprietà:

Gamma: 0 - 25 mm
Graduazione: 0,01 mm
Pollici-Metrico: Metrico
Fornitura: Inclusa scatola, standard di regolazione della filettatura liscia e a 60° (25 mm - 50 mm), incudini/tappi mandrino intercambiabili con chiave non inclusi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello