• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Ponteggio pieghevole con unità di estensione Altezza della piattaforma 1,54 m

Codice art.: 115601
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Impalcatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 115601
EAN / GTIN 4031405156012
Codice del produttore 115601
Numero-L L90110 265

Descrizione

Descrizione:

  • Ponteggio mobile realizzato in tubo rotondo in alluminio stabile con parti del telaio saldate
  • Telaio pieghevole realizzato con aste rettangolari per tubi con cerniere autobloccanti
  • Ingombro ridotto per il trasporto e lo stoccaggio
  • Corrimano stabili per la protezione anticaduta
  • Piattaforma a prova di gradino con ampio portello di accesso per una posizione stabile
  • Quattro ruote orientabili Ø 125 mm con freni
  • Telaio per ringhiere con montanti orizzontali per la protezione anticaduta
  • La consegna avviene in gruppi. Una volta assemblato, il ponteggio viene assemblato e smontato rapidamente e senza attrezzi
  • Diverse larghezze della piattaforma disponibili (0,75/1,35 m)
  • Altezze di lavoro fino a 3,6 m.
  • Tipo testato
  • Classe di carico/gruppo ponteggi 2: 1,5 kN/m²

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3600 mm
  • Ponteggi di zavorramento, esterni, struttura centrale: 190
  • Ponteggio di zavorramento, interno, struttura centrale: 60
  • Portata: 1,5 kN/m2
  • Classe di larghezza: W06
  • Uso esterno, struttura centrale: Possibile e consentito
  • Uso interno, struttura centrale: Possibile e consentito
  • Larghezza impalcatura: 841 mm
  • Altezza ponteggio: 2660 mm
  • Lunghezza ponteggio: 1875 mm
  • Classe di carico: 2
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Larghezza piattaforma: 750 mm
  • Altezza piattaforma: 1550 mm
  • Lunghezza piattaforma: 1800 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello