Micrometro a tubo modello B, 0-25 mm, modello B

Codice art.: 115-308
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 115-308
EAN / GTIN 4946368011110
Codice del produttore 115-308
Numero-L L40010 9657

Descrizione

Descrizione:

Il micrometro per esterni per superfici curve viene utilizzato per misurare tutte le superfici curve e gli spessori delle pareti di tubi, cuscinetti, anelli, ecc.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 25
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±3 µm
Osservazioni: Tipo B
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), chiave di regolazione.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello