Micrometro a tubo, incudine / mandrino sferico, 0-1

Codice art.: 115-253
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 115-253
EAN / GTIN 4946368010953
Codice del produttore 115-253
Numero-L L40010 12889

Descrizione

Descrizione:

Il micrometro per esterni per superfici curve viene utilizzato per misurare tutte le superfici curve e gli spessori delle pareti di tubi, cuscinetti, anelli, ecc.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 1″
Accuratezza: ±0,00015″.
Valore di graduazione: 0,0001″.
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±1,5E-4″.
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
Pollici/Metrico: Pollici
La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), chiave di regolazione.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello