{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9,4 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 66,9 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 81 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9,4 mm | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114580 9,4 | |
EAN / GTIN | 4045197855763 | |
Codice del produttore | 114580 9,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punte elicoidali in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,4mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
37,07 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
30,89 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
83 pezzi in magazzino
2,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino
3,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
11,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
318 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
11,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
9,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
155 pezzi in magazzino
5,51 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Colore collarino | verde | senza | senza | senza | senza | senza |
⌀ Nominale DC | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm | 9,4 mm |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado | 118 grado |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |