Punte elicoidali in HSS-E 3,3 mm

Codice art.: 114580 3,3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    9,92 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    8,27 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.136 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
  • Angolo dell’elica: 35

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 3,3 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HSS E
    Norma DIN 338
    Tolleranza ⌀ nominale h8
    Angolo di affilatura 118 grado
    Angolo dell’elica 35 grado
    Codolo codolo cilindrico
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR no
    Profondità di foratura massima consigliata L2 31,1 mm
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 36 mm
    Lunghezza complessiva L 65 mm
    ⌀ Codolo Ds 3,3 mm
    Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 0,02 mm/gir.
    Colore collarino verde
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 114580 3,3
    EAN / GTIN 4045197855152
    Codice del produttore 114580 3,3

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    75
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    65
    Alluminio > 10% Si
    N
    60
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    50
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    40
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    35
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    16
    INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    50
    Uni
     
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Punta ad alte prestazioni per una resa eccellente. Fori precisi grazie all'affilatura a croce a 4 spoglie. Lo speciale profilo di scanalatura consente di ridurre sensibilmente le forze di taglio.

    Raccomandazioni:

    Profondità di foratura massima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello