{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 7,1 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 58,4 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 69 mm | |
Lunghezza complessiva L | 109 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7,1 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114150 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197013187 | |
Codice del produttore | 114150 7,1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS N 7,1
su richiesta
Disponibile a magazzino
481 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
8,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
7,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
444 pezzi in magazzino
1,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
234 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 109 | 109 | 109 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS |
Modello | N | N | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 69 | 69 | 69 |
⌀ Codolo Ds | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |