{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 0,75 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 7,9 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 9 mm | |
Lunghezza complessiva L | 28 mm | |
⌀ Codolo Ds | 0,75 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114150 0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197012371 | |
Codice del produttore | 114150 0,75 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta elicoidale in HSS N 0,75
su richiesta
Disponibile a magazzino
204 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
4,13 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
287 pezzi in magazzino
2,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza |
Lunghezza complessiva L | 28 | 28 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Angolo di affilatura | 118 | 118 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 |
Modello | N | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 9 | 9 |