Scala singola a pioli larga 350 mm con traversa standard 14 pioli

Codice art.: 11414
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Scala di ancoraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 11414
    EAN / GTIN 4031405114142
    Codice del produttore 011414
    Numero-L L90110 847

    Descrizione

    Descrizione:

    • Scala a pioli in alluminio
    • Aste per tubi rettangolari stabili
    • Pioli quadrati 30 x 30 mm scanalati su entrambi i lati
    • collegamento a pioli/longheroni crimpati a 4 pieghe
    • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
    • Larghezza filo: 350 mm
    • Guida trasversale standard con pattini per scale antiscivolo in una larghezza ottimale rispetto al prodotto selezionato per un supporto sicuro e una salita per scale di atterraggio di oltre 3,0 m. la guida trasversale viene fornita senza serrare ed è avvitata due volte all'estremità inferiore della barra di ancoraggio
    • Carico massimo: 150 kg

    Proprietà:

    • Altezza di lavoro: 5300 mm
    • Larghezza esterna: 350 mm
    • Larghezza colonna: 24,5 mm
    • Altezza colonna: 58 mm
    • Lunghezza conduttore: 4200 mm
    • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
    • Materiale: Alluminio
    • Max. Portata: 150 kg
    • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
    • Antiscivolo: Alluminio scanalato
    • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
    • Numero di gradini/pioli: 14 pioli
    • Altezza gradino/gradino: 30 mm
    • Profondità gradino/gradino: 30 mm
    • Larghezza guida trasversale: 930 mm
    • Esecuzione fase: Germogli
    • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello