Modulo passo MaxxStep Lunghezza 276 mm

Codice art.: 19901
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Accessori per scale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 19901
EAN / GTIN 4031405199019
Codice del produttore 019901
Numero-L L90110 509

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per scale di MUNK Günzburger Steigtechnik in alluminio e GRP (non per scale telescopiche)
  • Per un supporto ergonomico, comodo e senza fatica per lavorare in conformità alle TRBS 2121 parte 2
  • Flessibile da montare su ciascun gradino fino al gradino massimo (non per SsprosenSafe R 13)
  • Montaggio rapido e senza utensili mediante viti a doppia chiusura con blocco di fissaggio
  • Dotato opzionalmente di elettrodi per defibrillazione Clip-Step, Clip-Step R13 e Clip-Step relax
  • Disponibili in diverse lunghezze

Proprietà:

  • Larghezza: 85 mm
  • Altezza: 58 mm
  • Lunghezza: 276 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello