• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Micrometro con incudine a 3 scanalature, 1-15 mm

Codice art.: 114-161
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114-161
EAN / GTIN 4946368010335
Codice del produttore 114-161
Numero-L L40010 896

Descrizione

Descrizione:

Il micrometro per esterni con incudine a V viene utilizzato per misurare utensili da taglio e offre i seguenti vantaggi: per strumenti di misurazione con tre taglienti, ad es. B. Maschi, frese, alesatori.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 1 - 15
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±4 µm
Osservazioni: -
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, Ø 18 mm
Forza di misura: 5-10
Massa: 1985
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Scatola, standard di regolazione, chiave di regolazione inclusi.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello