Micrometro con incudine a V 3 scanalature, 85-100 mm

Codice art.: 114-107
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114-107
EAN / GTIN 4946368010021
Codice del produttore 114-107
Numero-L L40010 3215

Descrizione

Descrizione:

Il micrometro per esterni con incudine a V viene utilizzato per misurare utensili da taglio e offre i seguenti vantaggi: per strumenti di misurazione con tre taglienti, ad es. B. Maschi, frese, alesatori.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 85 - 100
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±7 µm
Osservazioni: -
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, Ø 18 mm
Forza di misura: 5-10
Massa: 175
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Scatola, standard di regolazione, chiave di regolazione inclusi.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello