{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9,3 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 1897 | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 26,1 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 40 mm | |
Lunghezza complessiva L | 84 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9,3 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113140 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197003973 | |
Codice del produttore | 113140 9,3 |