Punte corte in HSS-Co8 FS 3,8 mm

Codice art.: 113140 3,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    12,36 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    10,30 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
80 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Norma: DIN 1897
  • Modello: FS
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 3,8 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HSS Co 8
    Norma DIN 1897
    Modello FS
    Tolleranza ⌀ nominale h8
    Angolo di affilatura 130 grado
    Angolo dell’elica 38 grado
    Codolo codolo cilindrico
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR no
    Profondità di foratura massima consigliata L2 16,3 mm
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 22 mm
    Lunghezza complessiva L 55 mm
    ⌀ Codolo Ds 3,8 mm
    Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,03 mm/gir.
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 113140 3,8
    EAN / GTIN 4045197003447
    Codice del produttore 113140 3,8

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    87
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    56
    Alluminio > 10% Si
    N
    50
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    50
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    35
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    30
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Particolarmente robuste e stabili grazie al maggiore spessore del nocciolo.
    Profilo rettificato, con elevata precisione di concentricità radiale.
    Con punta forma S (speciale).

    Vantaggi:

    Ideale per la foratura con profondità ridotta (ca. 2 − 4xD) su macchine a CN e impianti robotizzati.

    Raccomandazioni:

    Profondità di foratura massima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello