{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 5,4 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 19,9 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 28 mm | |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5,4 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,08 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113006 5,4 | |
EAN / GTIN | 4062406742652 | |
Codice del produttore | 113006 5,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill, non rivestito, ⌀ DC h8: 5,4mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
221 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
1,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
15,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
12,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | verde |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | 66 mm |
Normativa | DIN 1897 | DIN 1897 |
Materiale da taglio | HSS | HSS E |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 |
⌀ Codolo Ds | 5,4 mm | 5,4 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 19,9 mm | 19,9 mm |