{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 14,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 34,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 56 mm | |
Lunghezza complessiva L | 111 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113006 14,5 | |
EAN / GTIN | 4062406743239 | |
Codice del produttore | 113006 14,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill, non rivestito, ⌀ DC h8: 14,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
120 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
19,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
16,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
52,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
43,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
48,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
40,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
58,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
48,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino
28,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
145 pezzi in magazzino
40,66 €
24,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
30,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva L | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 169 mm | 169 mm | 111 mm |
⌀ Nominale DC | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | Codolo con 3 superfici di serraggio | codolo cilindrico | Codolo con 3 superfici di serraggio |
Angolo di affilatura | 118 grado | 135 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ Codolo Ds | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 9,5 mm | 14,5 mm | 9,5 mm |