ML scaletta con gradini, accesso su due lati 2x7 gradini

Codice art.: 11237
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Numero di gradini 2×7
Esecuzione scaletta Stufe
Accessibilità beidseitig
Tipo di prodotto Scala a libro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 11237
EAN / GTIN 4031405112377
Codice del produttore 011237
Numero-L L90110 479

Descrizione

Descrizione:

  • Scala stazionaria in alluminio
  • Guide metalliche ergonomiche per una facile manipolazione
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • Collegamento a gradini/longheroni imbullonati ad alta resistenza
  • Guida conica per un supporto sicuro
  • giunto conduttore solido imbullonato a 2 pieghe in zinco pressofuso
  • Pattini dei conduttori antiscivolo
  • Protezione spanditore con due cinghie in poliestere ad alta resistenza
  • Spaziatura tra i passi: 235 mm
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3150 mm
  • Altezza: 1630 mm
  • Altezza colonna: 50 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Inclinazione: 70 °
  • Antiscivolo: Alluminio scanalato
  • Lunghezza passo: 1340 mm
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 2x7 gradini
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Larghezza esterna inferiore: 550 mm
  • Consentito come luogo di lavoro (TRB 2121 parte 2): Sì

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello