• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Corrimano innestabile per distanza tra i gradini 235 mm Lunghezza 1,25 m

Codice art.: 30294
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Corrimano

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 30294
EAN / GTIN 4031405302945
Codice del produttore 030294
Numero-L L90240 14

Descrizione

Descrizione:

  • Corrimano in tubo di alluminio Ø 25 mm
  • Adatto per scale a gradini con distanza tra i gradini 235 mm
  • Per il montaggio senza utensili tramite impugnatura ergonomica a stella
  • Il fissaggio viene eseguito mediante un meccanismo di bloccaggio nel foro a gradino
  • Può essere montato sul lato destro o sinistro della scaletta

Proprietà:

  • Larghezza: 138 mm
  • Diametro: 25 mm
  • Lunghezza: 1250 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello