Ganci per tetto per tegole di castoro in acciaio galvanizzato

Codice art.: 11216
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Accessori per scale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 11216
copia
EAN / GTIN 4031405112162
copia
Codice del produttore 011216
copia
Numero-L L90110 1179
copia
Produttore MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Fornito completo di chiodi scanalati
  • I ganci colorati sono zincati a caldo e verniciati a polvere
  • Da posizionare al centro delle travi
  • Per i primi conduttori, min Due ganci, per ciascun conduttore aggiuntivo min È necessario un gancio
  • In conformità con l'Ordinanza sui prodotti da costruzione (BauPVO) 305/2011 (UE) e DIN EN 517
  • I ganci di sicurezza per tetti conformi alla norma DIN EN 517 devono essere installati su tetti con un'inclinazione compresa tra 22,5° e 75°. Essi devono essere distribuiti sulla superficie del tetto come segue:
  • Fila superiore < 1,0 m sotto la cresta
  • File intermedie, ciascuna a < 5,0 m di distanza dalla riga precedente
  • Fila inferiore < 1,5 m sopra le gronde, misurata nella pendenza del tetto
  • La distanza orizzontale tra i ganci di sicurezza in fila non deve superare 2,0 m. Da utilizzare ad altezze superiori a 3,0 m.

Proprietà:

  • Colori delle esecuzioni: Acciaio zincato
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello